TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-1.1

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-1.1
Rubix:20300602
Fabrikant:5071816
EAN:4031132185712
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-1.1

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)1,1 mm
Totale lengte36 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-1.1


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-1.1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)1,1 mm
Totale lengte36 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat1 mm
Snijlengte7 mm
Groeftypelinksdrall
Type schachtcilindrische schacht
Bekledingonbekleed
Aantal snijkanten3
€ 31,94 excl. BTW
/ stuk
€ 38,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen