TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-1.5

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-1.5
Rubix:20300605
Fabrikant:5071820
EAN:4031132188478
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-1.5

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)1,5 mm
Totale lengte40 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-1.5


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-1.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)1,5 mm
Totale lengte40 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat1,5 mm
Snijlengte8 mm
€ 25,12 excl. BTW
/ stuk
€ 30,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen