TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.03

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-2.03
Rubix:A0309542
Fabrikant:5072245
EAN:4031132136196
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.03

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)2,03 mm
Totale lengte49 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.03


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-2.03

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)2,03 mm
Totale lengte49 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat2,03 mm
Snijlengte11 mm
€ 48,59 excl. BTW
/ stuk
€ 58,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen