TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.34

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-2.34
Rubix:A0309512
Fabrikant:5072276
EAN:4031132136509
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.34

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)2,34 mm
Totale lengte53 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.34


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-2.34

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)2,34 mm
Totale lengte53 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat2,34 mm
Snijlengte12 mm
€ 56,97 excl. BTW
/ stuk
€ 68,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen