TITEX PROTOSTAR HSS MACHINERUIMER F1352HUN-2.64

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-2.64
Rubix:A0309484
Fabrikant:5072306
EAN:4031132136806
TITEX PROTOSTAR HSS MACHINERUIMER F1352HUN-2.64

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)2,64 mm
Totale lengte57 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX PROTOSTAR HSS MACHINERUIMER F1352HUN-2.64


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-2.64

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)2,64 mm
Totale lengte57 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat2,64 mm
Snijlengte14 mm
€ 58,96 excl. BTW
/ stuk
€ 71,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen