TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.97

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-2.97
Rubix:A0309452
Fabrikant:5072339
EAN:4031132137131
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.97

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)2,97 mm
Totale lengte61 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.97


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-2.97

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)2,97 mm
Totale lengte61 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat2,97 mm
Snijlengte15 mm
€ 58,96 excl. BTW
/ stuk
€ 71,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen