TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.1

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-4.1
Rubix:A0309359
Fabrikant:5072452
EAN:4031132138268
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.1

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)4,1 mm
Totale lengte75 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.1


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-4.1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)4,1 mm
Totale lengte75 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat4 mm
Snijlengte19 mm
€ 47,23 excl. BTW
/ stuk
€ 57,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen