TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-6.07

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-6.07
Rubix:A0185657
Fabrikant:5072687
EAN:4031132140230
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-6.07

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)6,07 mm
Totale lengte101 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-6.07


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-6.07

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)6,07 mm
Totale lengte101 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat6,3 mm
Snijlengte28 mm
€ 56,97 excl. BTW
/ stuk
€ 68,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen