Referenties
Walter Titex:F1352HUN-6.19
Rubix:A0309174
Fabrikant:5072699
EAN:4031132140353

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 6,19 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 101 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-6.19
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-6.19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 6,19 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Groeftype | linker spiraalgroef (left-hand helix / left-hand spiral flute) |
| Type schacht | cylindrische schacht (cylindrical shank) |
| Bekleding | ongecoat (niet/revestido) |
| Aantal snijkanten | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,79 excl. BTW
/ stuk
€ 74,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen