TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.77

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-1.77
Rubix:A0309743
Fabrikant:5072018
EAN:4031132135939
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.77

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)1,77 mm
Totale lengte46 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.77


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-1.77

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)1,77 mm
Totale lengte46 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat1,77 mm
Snijlengte10 mm
53,04 excl. BTW
/ stuk
64,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen