TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.91

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-1.91
Rubix:A0309728
Fabrikant:5072032
EAN:4031132136073
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.91

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)1,91 mm
Totale lengte49 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.91


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-1.91

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)1,91 mm
Totale lengte49 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat1,91 mm
Snijlengte11 mm
€ 53,04 excl. BTW
/ stuk
€ 64,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen