TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-3.2

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1342-3.2
Rubix:20300533
Fabrikant:5071746
EAN:4031132186115
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-3.2

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)3,2 mm
Totale lengte65 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-3.2


Walter-norm tot Ø 2,1 mm
HSS-machineruimers F1342-3.2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)3,2 mm
Totale lengte65 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat3 mm
Snijlengte16 mm
Groeftyperecht (geradegenutet)
Type schachtcilindrische schacht (cylindrical shank)
Bekledingniet gecoat (não revestido)
Aantal snijkanten6
€ 29,58 excl. BTW
/ stuk
€ 35,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen