TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-6.7

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-6.7
Rubix:20300679
Fabrikant:5071904
EAN:4031132186405
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-6.7

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)6,7 mm
Totale lengte101 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-6.7


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-6.7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)6,7 mm
Totale lengte101 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat6,3 mm
Snijlengte63 mm
Groeftypelinkse spiraal (drallrichtung l)
Type schachtzylindrische schacht (zyl)
Bekledingongecoat (unbeschich)
Aantal snijkanten6
€ 33,22 excl. BTW
/ stuk
€ 40,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen