TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-5.06

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-5.06
Rubix:A0309272
Fabrikant:5072548
EAN:4031132139227
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-5.06

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)5,06 mm
Totale lengte86 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-5.06


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-5.06

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)5,06 mm
Totale lengte86 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat5 mm
Snijlengte23 mm
€ 50,70 excl. BTW
/ stuk
€ 61,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen