TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-5.72

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-5.72
Rubix:A0309212
Fabrikant:5072652
EAN:4031132139883
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-5.72

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)5,72 mm
Totale lengte93 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-5.72


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-5.72

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)5,72 mm
Totale lengte93 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat5,6 mm
Snijlengte26 mm
€ 56,97 excl. BTW
/ stuk
€ 68,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen