Referenties
Walter Titex:F1352HUN-5.73
Rubix:A0309211
Fabrikant:5072653
EAN:4031132139890

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 5,73 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 93 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-5.73
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-5.73
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 5,73 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 5,6 mm |
| Snijlengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,97 excl. BTW
/ stuk
€ 68,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen