Referenties
Walter Titex:F1352-8.8
Rubix:20300699
Fabrikant:5071925
EAN:4031132187020

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 8,8 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-8.8
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 8,8 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Groeftype | form b/d; rechtsdraaiende spiraalgroef |
| Type schacht | din 212 cilinder schacht (h9) |
| Bekleding | onbekleed |
| Aantal snijkanten | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,68 excl. BTW
/ stuk
€ 51,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen