TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-5.3

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1342-5.3
Rubix:20300554
Fabrikant:5071767
EAN:4031132186542
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-5.3

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)5,3 mm
Totale lengte86 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-5.3


Walter-norm tot Ø 2,1 mm
HSS-machineruimers F1342-5.3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)5,3 mm
Totale lengte86 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat5 mm
Snijlengte23 mm
Groeftyperechte groeven (straight-fluted)
Type schachtcilindrische schacht (zylinderschaft)
Bekledingongecoat (uncoated)
Aantal snijkanten6
€ 35,04 excl. BTW
/ stuk
€ 42,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen