TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-3.6
HSS-machineruimers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:F1342-3.6
Rubix:20300537
Fabrikant:5071750
EAN:4031132186191

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 3,6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Documenten
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-3.6
Walter-norm tot Ø 2,1 mm
HSS-machineruimers F1342-3.6
Toepassingen
Blind Hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 3,6 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 3,6 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,67 excl. BTW
/ stuk
€ 39,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen