Referenties
Walter Titex:F1352HUN-11.83
Rubix:A0309559
Fabrikant:5072224
EAN:4031132134130

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 11,83 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 151 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-11.83
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-11.83
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 11,83 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,11 excl. BTW
/ stuk
€ 133,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen