Referenties
Walter Titex:F1352-2.2
Rubix:20300637
Fabrikant:5071858
EAN:4031132191614

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 2,2 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 53 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-2.2
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-2.2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 2,2 mm |
| Totale lengte | 53 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 2,2 mm |
| Snijlengte | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,03 excl. BTW
/ stuk
€ 36,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen