TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-10.7

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-10.7
Rubix:20300616
Fabrikant:5071832
EAN:4031132187433
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-10.7

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)10,7 mm
Totale lengte142 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-10.7


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-10.7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)10,7 mm
Totale lengte142 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat10 mm
Snijlengte41 mm
Groeftypelinkse helix (linksdrall)
Type schachtcilindrische schacht
Bekledingongecoat
Aantal snijkanten6
€ 59,70 excl. BTW
/ stuk
€ 72,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen