Referenties
Walter Titex:F1352-3.1
Rubix:20300646
Fabrikant:5071868
EAN:4031132185897

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 3,1 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 65 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-3.1
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-3.1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 3,1 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 3,1 mm |
| Snijlengte | 16 mm |
| Groeftype | högerskärande - med spiralspår |
| Type schacht | cylindrische schacht |
| Bekleding | ongecoat (zonder beläggning) |
| Aantal snijkanten | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,67 excl. BTW
/ stuk
€ 35,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen