SPARTEX HSS SPIRAALBOOR GEWA. 1,3MM 863945 (OUD = 652210)
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863945
Rubix:20621346
EAN:3660338184109

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS SPIRAALBOOR GEWA. 1,3MM 863945 (OUD = 652210)
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,3 mm |
| Totale lengte | 38 mm |
| Snijlengte | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 3,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
