SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 5,6MM - 863992
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863992
Rubix:20850276
EAN:3660338184574

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 5,6MM - 863992
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,6 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 8,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen