SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 6,75MM - 864005
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:864005
Rubix:20850300
EAN:3660338184703

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 6,75MM - 864005
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,75 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 34,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen