SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 9,25MM - 864025
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:864025
Rubix:20850342
EAN:3660338184901

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 9,25MM - 864025
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,25 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 9,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
