SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 12,5MM - 864038

HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:864038
Rubix:20850178
EAN:3660338185038
SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 12,5MM - 864038
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 12,5MM - 864038


Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek25 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat12,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,55 excl. BTW
/ stuk
4,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden