CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,4 - 860913

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860913
Rubix:20852404
EAN:3660338157288
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,4 - 860913
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,4 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,4 - 860913


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2,4 mm
€ 2,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden