CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 3,4 - 860923

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860923
Rubix:20852384
EAN:3660338157387
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 3,4 - 860923
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 3,4 - 860923


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat3,4 mm
€ 2,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden