CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 6,1 - 860950

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860950
Rubix:20852330
EAN:3660338157653
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 6,1 - 860950
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 6,1 - 860950


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat6,1 mm
€ 44,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen