CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 8,2 - 860971

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860971
Rubix:20852288
EAN:3660338157868
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 8,2 - 860971
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 8,2 - 860971


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat8,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
261,50 excl. BTW
/ 50 stuks
316,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen