CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.8 MM - 845792

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840866
GISS Cutline:845792
Rubix:20623454
EAN:3660338078309
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.8 MM - 845792
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5,8 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.8 MM - 845792


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat5,8 mm
€ 2,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden