TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-12.5

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-12.5
Rubix:20302428
Fabrikant:5061594
EAN:4031132024646
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-12.5

Technische samenvatting

Boordiameter12,5 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte120 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-12.5


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-12.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte120 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat12,5 mm
€ 29,93 excl. BTW
/ stuk
€ 36,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen