TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-4.75

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-4.75
Rubix:20302465
Fabrikant:5061669
EAN:4031132023816
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-4.75

Technische samenvatting

Boordiameter4,75 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-4.75


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-4.75

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,75 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,75 mm
€ 61,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 74,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen