TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-21
HSS-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1511-21
Rubix:20302446
Fabrikant:5061629
EAN:4031132024868

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-21
Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-21
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 21 mm |
| Totale lengte | 261 mm |
| Snijlengte | 149 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,00 excl. BTW
/ stuk
€ 163,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen