TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-18.5
HSS-spiraalboren met MC, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A4422-18.5
Rubix:20304381
Fabrikant:5066172
EAN:4031132161167

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-18.5
Vanaf 23,02 mm blank
HSS-spiraalboren met MC, lang A4422-18.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 18,5 mm |
| Totale lengte | 269 mm |
| Snijlengte | 152 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 341 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,20 excl. BTW
/ stuk
€ 132,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen