TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-02.300U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DA110-08-02.300U0-WZ90AJ
Rubix:A0288331
Fabrikant:7506438
EAN:4031132424743

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-02.300U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0906in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,3 mm |
| Totale lengte | 53 mm |
| Snijlengte | 23 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,55 excl. BTW
/ stuk
€ 3,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen