TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-14

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-14
Rubix:20682126
Fabrikant:5058624
EAN:4031132004532
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-14

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-14


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat14 mm
€ 26,03 excl. BTW
/ stuk
€ 31,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen