TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-12.5

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1211TIN-12.5
Rubix:A0307241
Fabrikant:5058904
EAN:4031132078847
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-12.5
Technische samenvatting
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-12.5


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-12.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,25 excl. BTW
/ stuk
53,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen