TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-LET.A

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1211-LET.A
Rubix:20302295
Fabrikant:5058264
EAN:4031132066783
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-LET.A
Technische samenvatting
Boordiameter5,944 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-LET.A


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-LET.A

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,944 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat5,944 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,30 excl. BTW
/ 10 stuks
41,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen