TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-14.3

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-14.3
Rubix:20302214
Fabrikant:5058628
EAN:4031132004587
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-14.3

Technische samenvatting

Boordiameter14,3 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte114 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-14.3


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-14.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,3 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte114 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat14,3 mm
€ 22,13 excl. BTW
/ stuk
€ 26,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen