TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-5.7

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211TIN-5.7
Rubix:A0310722
Fabrikant:5058948
EAN:4031132078359
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-5.7
Technische samenvatting
Boordiameter5,7 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-5.7


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-5.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,7 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,37 excl. BTW
/ stuk
12,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen