TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.5

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1211TIN-6.5
Rubix:A0307595
Fabrikant:5058956
EAN:4031132078434
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.5
Technische samenvatting
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.5


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-6.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,93 excl. BTW
/ stuk
14,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen