Referenties
Walter Titex:A1212-1.05
Rubix:20300887
Fabrikant:5059005
EAN:4031132008288

Documenten
Productdetails : TITEX HSS SPIRAALBOOR DIN338 H A1212-1.05
Type H
HSS-spiraalboren A1212-1.05
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,05 mm |
| Totale lengte | 34 mm |
| Snijlengte | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes