TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-8.6
Rubix:20681990
Fabrikant:5058852
EAN:4031132003573
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.6
Technische samenvatting
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.6


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-8.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat8,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,00 excl. BTW
/ 5 stuks
41,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen