TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.02

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-1.02
Rubix:20302156
Fabrikant:5058464
EAN:4031132000879
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.02

Technische samenvatting

Boordiameter1,02 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.02


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.02

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,02 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,02 mm
€ 27,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen