TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.24

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-1.24
Rubix:20302164
Fabrikant:5058486
EAN:4031132001111
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.24

Technische samenvatting

Boordiameter1,24 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.24


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.24

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,24 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,24 mm
€ 27,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen