TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.75

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-1.75
Rubix:20681606
Fabrikant:5058537
EAN:4031132001661
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.75
Technische samenvatting
Boordiameter1,75 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.75


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.75

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,75 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,75 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,50 excl. BTW
/ 10 stuks
29,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen