Referenties
Walter Titex:A1211-1
Rubix:20681526
Fabrikant:5058462
EAN:4031132000855

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1 mm |
| Totale lengte | 34 mm |
| Snijlengte | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,72 excl. BTW
/ stuk
€ 3,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden